Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2-Leiter-Durchgangsklemme schwarz 285-136


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-93154675
Hersteller:
     WAGO Kontakttechnik
Herst.-Nr.:
     285-136
EAN/GTIN:
     4055143679466
Suchbegriffe:
Durchgangsklemme
Reihenklemmen
reihenklemme wago 280-651
reihenklemmen wago

2-Leiter-Durchgangsklemme schwarz 285-136

2-Leiter-Durchgangsklemme
35 mm²
seitliche Beschriftungsaufnahmen
nur auf Tragschiene 35 x 15
POWER CAGE CLAMP
35,00 mm²
schwarz
Weitere Informationen:
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig ohne Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt feindrähtig mit Aderendhülse:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt eindrähtig:
6..35 mm²
Anschließbarer Leiterquerschnitt mehrdrähtig:
6..35 mm²
Bemessungsstrom In:
125 A
Bemessungsspannung:
1000 V
Ausführung elektrischer Anschluss 1:
Federzuganschluss
Ausführung elektrischer Anschluss 2:
Federzuganschluss
Anzahl der Etagen:
1
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reihenklemmen
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
13 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 65,32*
€ 83,18*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 67,4301*
€ 85,77015*
24 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 68,3289*
€ 86,859*
Frei Haus
ab € 68,7801*
€ 87,36015*
19 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 73,61655*
€ 93,0465*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 85,77015*
€ 102,06648
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 84,9702*
€ 101,11454
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 80,91015*
€ 96,28308
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 77,46015*
€ 92,17758
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 67,4301*
€ 80,24182
pro Packung
1 Packung enthält 15 Stück (ab € 4,49534* pro Stück)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115
ab € 25,62*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
210-114
ab € 10,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
283-407
ab € 47,90*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
285-435
ab € 0,614*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501
ab € 1,484*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-007
ab € 11,65*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-501/000-012
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-002
ab € 11,64*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
793-5501/000-005
ab € 11,66*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-017
ab € 33,45*
Zubehör
WAGO Kontakttechnik
2009-115/000-023
ab € 33,33*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.