| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92960798 Herst.-Nr.: 209965 EAN/GTIN: 4255686318864 |
| |
|
| | |
| Kunststoff-Lichtleiter radial, 800mm KLEMR-Q55K-1-46 Kunststoff-Lichtleiter Funktionsprinzip: Einweglichtschranke Länge Lichtleiter: 1.000 mm Lichtaustritt: radial Reichweite: 800 mm Biegeradius: > 60 mm Faser: Ø 0,265 mm, 32 Breite Querschnittswandler: 46,5 mm Auflösung: Ø 1 mm Weitere Informationen: | | Werkstoff der Fasern: | sonstige | Energieeffizienzklasse des fest eingebauten Leuchtmittels: | sonstige | Schutzart (IP): | sonstige | Schutzart (NEMA): | sonstige | Schutzklasse: | ohne | Lichtfarbe: | sonstige | Anschlussart: | sonstige | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 159,56* | € 198,08* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 166,39* | € 206,17* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|