Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GY 4725061K/3000


Menge:  Packung  
Produktinformationen
H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GY 4725061K/3000
Artikel-Nr.:
     3517B-92865253
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4725061K/3000
EAN/GTIN:
     4044776251583
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H05Z-K
Litze

H05Z-K 90°C EMBOSS 1X0,5 GY 4725061K/3000

Zur Verdrahtung von Leuchten, Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, Für die Verlegung in Rohren, auf, in und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen, Für den Einsatz in trockenen Räumen, In Gebäuden mit hoher Personen- oder Sachwertkonzentration, Für höhere Einsatztemperaturen siehe ÖLFLEX® HEAT 125 SC, Zeitsparende Montage, Schutz von Menschenleben und Umwelt durch Vermeidung von Säurebildung im Brandfall, Feindrähtige Litze aus blanken Kupferdrähten, Aderisolation: Halogenfrei, -Bauartzertifizierung nach EN 50525-3-41/ VDE 0285-525-3-41, Geringe Korrosivität der Gase im Brandfall, Geringe Rauchentwicklung/Rauchgasdichte im Brandfall nach IEC 61034, Flammwidrig nach IEC 60332-1-2, Die Isolierwerkstoffe enthalten keine Halogene oder andere Werkstoffe, die im Falle eines Brandes korrosiv wirkende Gase abspalten können,
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
0,5 mm²
AWG-Größe:
22
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Spezifizierung Aderisolation:
sonstige
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, lappkabel litze, litze, h05z-k 0,5mm, Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 610,56*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 3.000 Meter (ab € 0,20352* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 703,56*
€ 837,2364
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 693,75*
€ 825,5625
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 668,04*
€ 794,9676
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 648,03*
€ 771,1557
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 610,56*
€ 726,5664
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.