Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BU 4161102/50


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BU 4161102/50
Artikel-Nr.:
     3517B-92865065
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161102/50
EAN/GTIN:
     4044774697840
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 BU 4161102/50

Multinormleitungen sind in metrischen Nennquerschnitten in mm² oder AWG/kcmil-Nenngrößen ausgeführt. Der führende Querschnitt ist in untenstehender Tabelle genannt, der jeweils zuordenbare Querschnitt des anderen Systems ist aus Kataloganhang Tabelle T16 zu ersehen. Für diese zuordenbare sekundäre Größe fällt der Leiterquerschnitt meist größer aus.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
verzinnt
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Kennzeichnung:
Farbe
Ader-Farbe:
blau
Schirm:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Litzen, h07v-k lapp kabel, h07v-k
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 377,74*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Meter (ab € 7,5548* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 447,10*
€ 532,049
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 443,39*
€ 527,6341
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 425,24*
€ 506,0356
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 413,40*
€ 491,946
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 377,74*
€ 449,5106
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.