Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 2,5 sw Eca Sp330 Aderltg feindrähtig


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 2,5 sw Eca Sp330 Aderltg feindrähtig
H07V-K 2,5 sw Eca Sp330 Aderltg feindrähtig
Artikel-Nr.:
     3517B-92858882
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     H07V-K 2,5 sw Eca Sp330
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
H07V-K
h07v-k

H07V-K 2,5 sw Eca Sp330 Aderltg feindrähtig

Nach VDE 0281. Zur Verlegung in trockenen Räumen, in Geräten, Schaltanlagen und Verteilern, in Rohren auf und unter Putz sowie in geschlossenen Installationskanälen. Bei geschützter Verlegung in und an Leuchten. Max. Betriebstemperatur 70 °C.
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiternennquerschnitt:
2,5 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
schwarz
Schirm:
nein
Brandverhaltensklasse nach EN 13501-6:
Eca
Halogenfrei nach EN 60754-1/2:
nein
Flammwidrig:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,37473*
  
Preis gilt ab 165.000 Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 330 Meter
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 330 Meter
€ 0,47473*
€ 0,56493
pro Meter
ab 660 Meter
€ 0,46473*
€ 0,55303
pro Meter
ab 1650 Meter
€ 0,44473*
€ 0,52923
pro Meter
ab 3300 Meter
€ 0,41473*
€ 0,49353
pro Meter
ab 165000 Meter
€ 0,37473*
€ 0,44593
pro Meter
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,97*
Zubehör
Cimco
120108
ab € 18,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.