Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 RD 4161104/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 RD 4161104/500
MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 RD 4161104/500
Artikel-Nr.:
     3517B-92856091
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4161104/500
EAN/GTIN:
     4044774697888
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Litze
Litzen

MULTI-STANDARD SC 2.1 1X35 RD 4161104/500

Lapp Kabel® MULTI-STANDARD SC 2.1, Anschluss- und Steuerleitung, PVC-Aderleitung für field wiring, UL MTW VW-1, UL AWM style 1015 600 V, CSA TEW FT1, HAR H07V-K
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
rot
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
11,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-40..70 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lappkabel litze, litze
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 3.765,67*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 7,53134* pro Meter)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 4.005,08*
€ 4.766,0452
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 3.962,67*
€ 4.715,5773
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 3.845,74*
€ 4.576,4306
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 3.792,12*
€ 4.512,6228
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 3.765,67*
€ 4.481,1473
pro Packung
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.