| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92856046 Herst.-Nr.: 4510123S/250 EAN/GTIN: 4044774700175 |
| |
|
| | |
| H05V-K 1X1 GN 4510123S/250 Interne Verdrahtung von Geräten, Geschützte Verlegung in und an Leuchten, Signalanlagen auf und unter Putz in Rohren, die Markierung bei Kabeln u. Leitungen steht auch für eine internationale Anerkennung von Prüfzeichen/ Nachweisen nationaler Zertifizierungsinstitute, z. B. in der Form . Die Markierung ist beim Warenverkehr zwischen europäischen Lände, Feindrähtiger Kupferleiter aus blanken Kupferdrähten nach Litzenleiterklasse 5 lt.Weitere Informationen: | | Leiter-Material: | Kupfer | Leiter-Oberfläche: | blank | Leiter-Klasse: | Kl.5 = feindrähtig |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (2) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 41,4775* | € 55,6675* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 46,08* | € 61,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 250 Meter (ab € 0,18432* pro Meter) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|