Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07V-K 1X35 OG 4521092/500


Menge:  Meter  
Produktinformationen
H07V-K 1X35 OG 4521092/500
H07V-K 1X35 OG 4521092/500
Artikel-Nr.:
     3517B-92850196
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4521092/500
EAN/GTIN:
     4044774704586
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07V-K
Litze

H07V-K 1X35 OG 4521092/500

H07V-K HAR, Anschluss- und Steuerleitung, PVC, 450/750 V, Verdrahtung Maschinen und Schaltschränke, Flammwidrig, Klasse 5/Feindrähtig, fest verlegt, Ring/Spule
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
35 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Werkstoff der Aderisolation:
Polyvinylchlorid (PVC)
Ader-Farbe:
orange
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
11,7 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-30..80 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
nicht lagernd
500
Frei Haus
ab € 4,84*
€ 5,94*
Lager 3517
500
Frei Haus
ab € 4,8482*
€ 5,9482*
5
€ 5,90*
ab € 6,62*
€ 15,71*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 500 Meter
€ 5,9482*
€ 7,07836
pro Meter
ab 7500 Meter
€ 4,8482*
€ 5,76936
pro Meter
Bestellungen nur in Vielfachen von 500 Meter
Mindestbestellmenge: 500 Meter ( entspricht € 2.974,10* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,90*
Zubehör
Cimco
120009
ab € 12,36*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.