Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Einweglichtschranke Empfänger SM30SRLQDC


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Einweglichtschranke Empfänger SM30SRLQDC
Artikel-Nr.:
     3517B-92764218
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3027563
EAN/GTIN:
     0662488275631
Suchbegriffe:
Einweg-Lichtschranke
einweg-lichtschranke ip 67
einweg-lichtschranke
turck einweg-lichtschranke

Einweglichtschranke Empfänger SM30SRLQDC

Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), max. Reichweite 150000 mm, Stecker, 7/8 , 3-polig, Schutzart IP67, Umgebungstemperatur: -40 +70 °C, Modulationsfrequenz C, benötigt Sender mit gleicher Frequenz, Betriebsspannung 10 30 VDC, Bi-Modaler Schaltausgang (NPN oder PNP, abhängig vom Anschluss)
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
150000 mm
Max. Schaltabstand:
150000 mm
Einstellverfahren:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder 7/8 Zoll
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP/NPN
Ausführung der Schaltfunktion:
programmierbar/konfigurierbar
Durchmesser des Sensors:
30 mm
Länge des Sensors:
116 mm
Werkstoff der optischen Fläche:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Lichtschranke, Initiator, Sensor, Einweglichtschranke
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 330,61*
€ 387,38*
Frei Haus
ab € 334,87*
€ 391,29*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 387,38*
€ 460,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 371,19*
€ 441,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 361,63*
€ 430,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,68*
€ 420,88
pro Stück
ab 500 Stück
€ 330,61*
€ 393,43
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.