|  |
 |
| Artikel-Nr.: 3517B-92762815 Herst.-Nr.: 3071998 EAN/GTIN: 0662488719982 |
| |
|
|  |  |
 | Opto Sensor Lichtschranke QS18EN6LPQ7 Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke mit Polarisationsfilter, max. Reichweite 3500 mm, Steckverbinder, M8 x 1, 4-polig, Schutzart IP67, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Teachtaster, Betriebsspannung: 10 30 VDC, NPN-Schaltausgang, Hell- oder Dunkelschaltung Weitere Informationen:  |  | Bemessungsschaltabstand: | 3500 mm | Max. Schaltabstand: | 3500 mm | Mit Reflektor: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M8 | Ausführung des Schaltausgangs: | NPN | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Gehäusebauform: | Quader | Breite des Sensors: | 15 mm | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
|  |  |
 | |  |  |
 | |  |  |
|  |  | Angebote (5) | | |
|  | Lagerstand |  |  | Versand | | |  |  |  |  |  |  |  | | 25 Tage |  | |  |  | € 4,45* | ab € 84,96* | € 106,73* |  |  |  | Lager 3517 | |  | |  |  | € 4,98* | ab € 86,92* | € 108,89* |  |  |  |  | | 16 Tage |  | |  |  | € 7,90* | ab € 88,37* | € 110,42* |  |  |  | | |  | |  |  | Frei Haus | ab € 91,13* | € 112,96* |  |  |  | | 13 Tage |  | |  |  | € 6,99* | ab € 89,05* | € 112,98* |  |  |  | |  |  |  | |  |  |  | | |  |  |  | Preise: Lager 3517 |  | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit |  | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|  |  |  |  | Lagerstand: Lager 3517 |  | Versand: Lager 3517 |  |  |  | |  | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 4,98* |  | ab € 250,00* | Frei Haus |
|
|  |  |  |  | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | |  | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
|  |  |  |  |  |  |  |
|