| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92761374 Herst.-Nr.: 3040820 EAN/GTIN: 0662488408206 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Winkellichttaster Q45AD9CV4 W/30 Opto-Sensor, Winkellichttaster, max. Reichweite 100 mm, Brennweite 100 mm, Leitungslänge 9 m, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Empfindlichkeit über Potentiometer einstellbar, Betriebsspannung: 5 15 VDC, NAMUR-Ausgang: dunkel <= 1.2 mA hell >= 2.1 mA, gemäß EN 60947-5-6 (NAMUR) Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 255,45* | € 298,21* | | | | | | 85 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 255,15* | € 298,73* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 256,84* | € 300,87* | | | | | 5 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 361,72* | € 408,61* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|