Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Regendach ws, 4 Module UT9184W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Regendach ws, 4 Module UT9184W
Regendach ws, 4 Module UT9184W
Artikel-Nr.:
     3517B-92668171
Hersteller:
     Comelit Group
Herst.-Nr.:
     UT9184W
EAN/GTIN:
     8023903423617
Suchbegriffe:
Regendach
Regenschutzdach
Schaltschrank Regenschutzdach
schaltschrank regenschutzdach

Regendach ws, 4 Module UT9184W

Regendach fu?r Ultra Montagerahmen, unterputz, 4 Module, weiss. Abmessungen: 132x413x32mm.
Weitere Informationen:
Anzahl der Einheiten:
1
Diebstahlsicherung integrierbar:
nein
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
weiß
Montageart:
Einbau
Breite:
132 mm
Höhe:
413 mm
Tiefe:
32 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 170,01*
€ 206,97*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 171,10*
€ 207,57*
Frei Haus
ab € 176,28*
€ 215,28*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 206,97*
€ 246,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 205,20*
€ 244,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 198,55*
€ 236,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 191,61*
€ 228,02
pro Stück
ab 500 Stück
€ 170,01*
€ 202,31
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.