| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92667712 Herst.-Nr.: 74437 EAN/GTIN: 4011459744373 |
| |
|
| | |
| Klingeltaster-Abdeckung für VT 1060/74 TF 1758/107 Klingeltastenabdeckung der Serie Sinthesi Steel. Für Video-Türlautsprecher VT 1060/74 mit einer Klingeltaste Weitere Informationen: | | Ausführung: | Blende | Leseverfahren biometrisch: | nein | Leseverfahren Code: | nein | Leseverfahren Datenträger: | nein | Installationstechnik: | Netzwerktechnik | Art der Eingangsspannung: | DC | Unterputzmontage: | ja | Aufputzmontage: | ja | Mit Gehäuse: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 30,45* | € 41,08* | | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 31,24* | € 41,88* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 35,82* | € 47,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|