| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92665977 Herst.-Nr.: 1102180BTC EAN/GTIN: 3599430019654 |
| |
|
| | |
| UP-Türstation f. BTC 2/1 UP TVG-2/1 ESTA eds TVG-2/1 Aussenstat. f Kamera-Türlautsprecher 2/1 Rund-Tast. UP Edelst. matt ESTA. Unterputz Video-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 2 mm dicken Frontplatte aus Edelstahl matt gebürstet mit Lochsprechöffnungen, runder Klingeltaster, Spezialschrauben, Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Video-Vorbereitung und UP-Kasten 55 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 2 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | rostfreier Stahl | Montageart: | Unterputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (5) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 260,03* | € 311,71* | | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 259,15* | € 312,21* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 263,28* | € 314,43* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 265,71* | € 318,86* | | | | | 17 Tage | | | | | € 6,50* | ab € 317,73* | € 381,16* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|