| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92659224 Herst.-Nr.: 5410711 EAN/GTIN: 4250111847827 |
| |
|
| | |
| AP-Türstation 10Taster,2-reih.,EV1 TAP-10/2 EV1 TAP-10/2 Aussenstation für Türlautsprecher 10/2 AP Alu STABILA. Aufputz Audio-Türstation für Sprechanlage/Intercom nach DIN EN 50486. Bestehend aus einer 3 mm dicken Frontplatte aus Aluminium mit Lamellensprechgitter, Tasterleiste, Spezialschrauben, flächenbündiges Namensschild (von vorn wechselbar) mit LED-Beleuchtung, Türlautsprecherhalterung mit Schnellmontage und AP-Gehäuse 42 mm Tiefe. Weitere Informationen: | | Anzahl der Ruf-/Klingeltasten: | 10 | Werkstoff der Klingeltasten: | rostfreier Stahl | Material Front: | Aluminium | Montageart: | Aufputz | Installationstechnik: | systemunabhängig | Farbe: | Silber | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (4) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 329,62* | € 397,39* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 340,90* | € 409,69* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 343,74* | € 413,79* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,80* | ab € 385,03* | € 461,31* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|