Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kommunikations-Stele 1,6m dgr/gli 1+2Mod KSF 616-1/2 DG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Produktbild Detailansicht (ähnlich)
Artikel-Nr.:
     3517B-92657038
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     200039587-00
EAN/GTIN:
     4015739395873
Suchbegriffe:
Kommunikations-Stele
Kommunikations-Säule
Kommunikationsstele
Kommunikationssäule

Kommunikations-Stele 1,6m dgr/gli 1+2Mod KSF 616-1/2 DG

Kommunikations-Stele freistehend aus Aluminium-Strangpressprofil, pulverbeschichtet bzw. lackiert, mit Bodenflansch. Inklusive Montagerahmen, zur Aufnahme von 3 Funktionsmodulen.
Weitere Informationen:
Briefkasten anreihbar:
nein
Infoschild anreihbar:
nein
230 V-Integration:
ja
Beleuchtung integrierbar:
ja
Werkstoff:
Aluminium
Montageart:
freistehend
Anzahl der Modulplätze:
3
Farbe:
grau
Höhe:
1644 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.195,02*
€ 1.350,87*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.208,03*
€ 1.370,69*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.234,34*
€ 1.394,24*
€ 53,00*
ab € 1.237,96*
€ 1.398,90*
Frei Haus
ab € 1.244,32*
€ 1.407,66*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.394,24*
€ 1.659,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.376,56*
€ 1.638,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.313,03*
€ 1.562,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.273,62*
€ 1.515,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.234,34*
€ 1.468,86
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Siedle & Söhne
200021206-00
ab € 26,85*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.