Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Raumspar-Briefkasten AP, anthrazitgrau RGA 611-2/2-0 AG


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Raumspar-Briefkasten AP, anthrazitgrau RGA 611-2/2-0 AG
Raumspar-Briefkasten AP, anthrazitgrau RGA 611-2/2-0 AG
Produktbild Detailansicht
Produktbild
Artikel-Nr.:
     3517B-92654671
Hersteller:
     Siedle & Söhne
Herst.-Nr.:
     210005065-00
EAN/GTIN:
     4056138001958
Suchbegriffe:
Briefkasten
Postkasten
Briefkastengehäuse
siedle briefkastengehäuse

Raumspar-Briefkasten AP, anthrazitgrau RGA 611-2/2-0 AG

Aufputzgehäuse mit 2 integrierten Raumspar-Briefkästen mit frontseitiger Entnahme. Hervorragend geeignet, um mehrere geräumige Briefkästen auf kleinem Raum unterzubringen. 2 zusätzliche Fächer zur Aufnahme von Funktionsmodulen wie z. B. Türlautsprecher-Modul.
Weitere Informationen:
Montageart:
Aufputz
Koppelbar:
nein
Geeignet für Batteriemontage:
nein
Anzahl der Briefkästen:
2
Anzahl der Modulplätze:
6
Werkstoff:
Aluminium
Farbe:
grau
Gesamtbreite:
331 mm
Gesamthöhe:
431 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: briefkasten, briefkasten ral 7016
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 1.463,45*
€ 1.666,22*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.502,82*
€ 1.694,68*
Frei Haus
ab € 1.515,73*
€ 1.710,90*
22 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.733,91*
€ 1.902,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.694,68*
€ 2.016,67
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.678,17*
€ 1.997,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.596,12*
€ 1.899,38
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.547,29*
€ 1.841,28
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.502,82*
€ 1.788,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.