Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Elektronischer Rohrmotor 6/17 SW 60 ED,3m 1243300


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Elektronischer Rohrmotor 6/17 SW 60 ED,3m 1243300
Artikel-Nr.:
     3517B-92597071
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1243300
EAN/GTIN:
     3660849612368
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
rohrmotor somfy

Elektronischer Rohrmotor 6/17 SW 60 ED,3m 1243300

Automatische Endlagenerkennung und -korrektur oder manuelle feste Endlageneinstellung möglich Einstellung der Endlagen und der Drehrichtung des Antriebes mit Einstellkabel Parallel anschließbar (max. 3 Antriebe, je nach Drehmoment) Laufende elektronische Drehmomentüberwachung (Somfy Drive Control) Hinderniserkennung beim Schließen (bei Verwendung fester Wellenverbinder) Festfrierschutz beim Öffnen Hinweis: Bei Betrieb mit automatischer Endlage unten: feste Wellenverbinder notwendig.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
6 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor, rolladenmotor 6 nm
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 154,20*
€ 190,77*
€ 5,95*
ab € 155,23*
€ 191,30*
21 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 161,28*
€ 198,48*
23 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 212,52*
€ 259,44*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 190,77*
€ 227,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 188,20*
€ 223,96
pro Stück
ab 5 Stück
€ 185,33*
€ 220,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 178,00*
€ 211,82
pro Stück
ab 500 Stück
€ 154,20*
€ 183,50
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.