Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rohrmotor LT 50 Mariner 40/17 SW 60 ED,3m 1242611


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rohrmotor LT 50 Mariner 40/17 SW 60 ED,3m 1242611
Artikel-Nr.:
     3517B-92597062
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1242611
EAN/GTIN:
     3660849605476
Suchbegriffe:
Achtkantwelle
Rolladenwelle
Stahlrohrwelle
Rohrmotor

Rohrmotor LT 50 Mariner 40/17 SW 60 ED,3m 1242611

Der Klassiker mit der mechanischen Endlageneinstellung über Einstelltasten. Ein Tastendruck genügt und schon ist die Endlage eingestellt. Lieferumfang: Antrieb, Adapter, Mitnehmer, Kabel 3 m schwarz Nm: 40 U/min: 17 L 1 in mm: 655 Leistung in W: 240 Betriebsspannung: 230 V - 50 Hz Betriebstemperatur: -25 bis 70 GradC Schutzart: IP 44 Schutzklasse: I Kennen Sie schon das Somfy Modernisierungskit Funk io? Ihre Vorteile: große Zeitersparnis durch weniger Verkabelungsaufwand bei der Installation und schnelle Inbetriebnahme, auch bei Nachrüstungen.
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
47 mm
Drehmoment:
40 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 202,90*
€ 247,95*
€ 5,95*
ab € 203,48*
€ 248,57*
22 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 211,99*
€ 259,63*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 247,95*
€ 295,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 244,83*
€ 291,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 242,49*
€ 288,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 231,70*
€ 275,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,90*
€ 241,45
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.