| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92561042 Herst.-Nr.: 3VA12205MH320DA0 EAN/GTIN: 4042949104889 |
| |
|
| | |
| Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 3VA1220-5MH32-0DA0 Leistungsschalter 3VA1 IEC Frame 250 Schaltvermögenklasse M Icu=55kA @ 415V 3-polig, Starterschutz TM120M, AM, In=200A ohne Überlastschutz Kurzschlussschutz Ii=6...14 x In Schraubenflachanschluss Unterspannungsauslöser (UVR) 208-230V AC 50/60Hz Kompaktleistungsschalter 3VA1 für Starterschutz. Die Kompaktleistungsschalter 3VA von Siemens als wichtiger Bestandteil der SENTRON Schutzkomponenten für industrielle Anwendungen sowie für Anwendungen im Infrastrukturbereich bieten effektiven Anlagen -, Starter- und Motorschutz durch sicheres Abschalten im Überlast- und Kurzschlussfall. Weitere Informationen: | | Bemessungsdauerstrom Iu: | 200 A | Bemessungsspannung: | 690 V | Bemessungsgrenzkurzschlussausschaltstrom Icu bei 400 V, 50 Hz: | 55 kA | Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers: | 1200..2800 A | Anschlussart Hauptstromkreis: | Schraubanschluss | Gerätebauart: | Einbaugerät Festeinbautechnik | Geeignet für Hutschienenmontage: | ja | Hutschienenmontage optional: | ja | Mit Ausgelöstmelder: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Leistungsschalter, Hochleistungsschalter, MCCB, Anlagenschutzschalter |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.017,41* | € 1.132,58* | | | | | | 24 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 1.019,18* | € 1.133,11* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.019,21* | € 1.143,19* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|