Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041263


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041263
Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041263
Artikel-Nr.:
     3517B-92559226
Hersteller:
     Somfy
Herst.-Nr.:
     1041263
EAN/GTIN:
     3660849551278
Suchbegriffe:
Rohrmotor
Rolladenmotor
Rollladenantrieb
somfy rohrmotor 20nm

Rolladenmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H 1041263

Rohrmotor LT 50 Meteor 20/17 SRW 65 E-H, Kabel 1 m schwarz, mit Adapter, Mitnehmer
Weitere Informationen:
Außendurchmesser:
45 mm
Drehmoment:
20 Nm
Achtkantstahlwelle SW 40:
nein
Achtkantstahlwelle SW 50:
ja
Achtkantstahlwelle SW 60:
ja
Achtkantstahlwelle SW 70:
ja
Für Rollläden:
ja
Für Markisen:
ja
Für Nutrohrwelle:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: rohrmotor somfy, rohrmotor
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 160,23*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 200,51*
€ 238,61
pro Stück
ab 2 Stück
€ 197,27*
€ 234,75
pro Stück
ab 5 Stück
€ 194,77*
€ 231,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 188,61*
€ 224,45
pro Stück
ab 500 Stück
€ 160,23*
€ 190,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.