| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-92254287 Herst.-Nr.: 187199 EAN/GTIN: 8711893127638 |
| |
|
| | |
| Teleskopmontageleiste 400635mm TSGB1624 Die Teleskopmontageleiste zur schnellen Montage von Dosen oder Kabelschutzrohren zwischen Ständern. Kann mehrere Dosen oder Kabelrohre halten. Verstellbar von 15 3/4" -25" (400 mm - 635mm). Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Befestigungsstift | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Geeignet für Einbaudose: | ja | Geeignet für Zentraldose: | ja | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Dosenzubehör, Einbaudosenzubehör, Montagezubehör |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 20 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 115,314* | € 142,024* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,02* | € 142,87* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 119,25* | € 146,70* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,39* | € 148,55* | | | | | 30 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 121,275* | € 149,815* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 Packung enthält 50 Stück (ab € 2,3004* pro Stück) |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|