Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50 0065113/500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50 0065113/500
ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50 0065113/500
Artikel-Nr.:
     3517B-92158898
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065113/500
EAN/GTIN:
     4044774690100
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung

ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1X50 0065113/500

ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - Silikon-Aderleitung mit zusätzlichem Glasseidegeflecht für Einsatz im Maschinenbau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C
Weitere Informationen:
Leiternennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Spezifizierung Aderisolation:
Gummi - Silikon-Kautschuk (SIR)
Ader-Farbe:
weiß
Schirm:
nein
Flammwidrig:
nach IEC/EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
nein
Außendurchmesser ca.:
13,4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur nach Montage ohne Erschütterung:
-50..180 °C
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
23 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.068,82*
€ 8.341,44*
Lager 3517
Frei Haus
ab € 8.944,52*
€ 9.219,40*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 9.219,40*
€ 10.971,086
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 9.150,50*
€ 10.889,095
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.989,73*
€ 10.697,7787
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.944,52*
€ 10.643,9788
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 17,88904* pro Meter)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.