Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1x50 0065113 T500


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Produktabbildung
Produktabbildung
Artikel-Nr.:
     5382E-220959
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     0065113/500
EAN/GTIN:
     4044774690100
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
Silikonkabel
Silikonleitung
Lapp Kabel&Leitung ÖLFLEX HEAT 180 SiF/GL 1x50 0065113 T500 Leiter-Nennquerschnitt 50mm², Leiter-Klasse Kl.5 = feindrähtig, Ader-Isolation Gummi (Silikon), Ader-Farbe weiß, Flammwidrig nach EN 60332-1-2, Außendurchmesser ca.

13,4mm, Zul.

Kabelaußentemperatur, fest verlegt -50 ...

180°C, Nennspannung U0 300V, Nennspannung U 500V, ÖLFLEX® HEAT 180 SiF/GL - Silikon-Aderleitung mit zusätzlichem Glasseidegeflecht für Einsatz im Maschinenbau mit erhöhten Temperaturanforderungen bis +180°C

Weitere Informationen:
Leiter-Nennquerschnitt:
50 mm²
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Isolation:
Gummi (Silikon)
Schirm:
Nein
Ader-Farbe:
weiß
Flammwidrig:
nach EN 60332-1-2
Raucharm nach EN 61034-2:
Nein
Außendurchmesser ca.:
13.4 mm
Zul. Kabelaußentemperatur, fest verlegt:
-50 °C | 180 °C
Nennspannung U0:
300 V
Nennspannung U:
500 V
Gefahrstoff:
k.A.
Weitere Suchbegriffe: silikonkabel 1x1,5, silikonkabel, lapp kabel aderleitung, Leitung, ÖLFLEX
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 5382
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 8.057,86*
€ 8.340,02*
Frei Haus
ab € 8.942,65*
€ 9.224,78*
Preise: Lager 5382
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 8.340,02*
€ 9.924,6238
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 8.225,47*
€ 9.788,3093
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 8.087,01*
€ 9.623,5419
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 8.057,86*
€ 9.588,8534
pro Packung
1 Packung enthält 500 Meter (ab € 16,11572* pro Meter)
Lagerstand: Lager 5382
Versand: Lager 5382
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,80*
ab € 600,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 5382
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:6% des Warenwertes, mindestens aber € 25,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,93*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.