Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU 4726141/100


Menge:  Meter  
Produktinformationen:
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU 4726141/100
H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU 4726141/100
Artikel-Nr.:
     3517B-92057791
Hersteller:
     Lapp Kabel
Herst.-Nr.:
     4726141/100
EAN/GTIN:
     4044774732350
Suchbegriffe:
Aderleitung
Einzelader
H07Z-K
Litze

H07Z-K 90°C 1X1,5 DBU 4726141/100

H07Z-K 90°C - Halogenfreie Aderleitung, harmonisiert. Zum Einsatz im Schaltschrank, Nennspannung 450/750V
Weitere Informationen:
Leiter-Material:
Kupfer
Leiter-Oberfläche:
blank
Leiternennquerschnitt:
1,5 mm²
AWG-Größe:
16
Leiterdurchmesser:
1,38 mm
Leiter-Klasse:
Kl.5 = feindrähtig
Ader-Zahl:
1
Werkstoff der Aderisolation:
sonstige
Ader-Farbe:
blau
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
11 Tage
nicht lagernd
100
€ 6,40*
ab € 0,27125*
€ 0,37125*
Lager 3517
100
€ 5,46*
ab € 0,2952*
€ 0,3952*
100
€ 5,95*
ab € 0,36066*
€ 0,48066*
2 Tage
156
100
€ 5,80*
ab € 0,39*
€ 0,52*
1
€ 6,90*
ab € 0,38*
€ 0,64*
Menge:  Meter  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 100 Meter
€ 0,3952*
€ 0,47029
pro Meter
ab 500 Meter
€ 0,3652*
€ 0,43459
pro Meter
ab 1000 Meter
€ 0,3452*
€ 0,41079
pro Meter
ab 2500000 Meter
€ 0,2952*
€ 0,35129
pro Meter
1 Meter enthält 1 Stück (ab € 0,2952* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 100 Meter
Mindestbestellmenge: 100 Meter ( entspricht € 39,52* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Cimco
12 0100
ab € 32,99*
Zubehör
Cimco
C422831
ab € 18,37*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.