Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Opto Sensor Lichtschranke QS18VP6LV


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Opto Sensor Lichtschranke QS18VP6LV
Opto Sensor Lichtschranke QS18VP6LV
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91898267
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3061636
EAN/GTIN:
     0662488616366
Suchbegriffe:
Bannerfilm-Rolle
Bannerfolien-Rolle
Lichtschranke
Lichtschranken

Opto Sensor Lichtschranke QS18VP6LV

Opto-Sensor, Reflexionslichtschranke, Kabel, PVC, 2 m, Schutzart IP67, Betriebsspannung: 10 30 VDC, PNP-Schaltausgang, Wechsler, LED rundum sichtbar, Empfindlichkeitseinstellung über Potentiometer, max. Reichweite: 6500 mm
Weitere Informationen:
Bemessungsschaltabstand:
6500 mm
Max. Schaltabstand:
6500 mm
Mit Reflektor:
nein
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
PNP
Ausführung der Schaltfunktion:
Wechsler (NO/NC)
Gehäusebauform:
Quader
Breite des Sensors:
15 mm
Durchmesser des Sensors:
18 mm
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
85 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 85,54*
€ 110,66*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 86,67*
€ 112,92*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 88,09*
€ 114,54*
Frei Haus
ab € 90,23*
€ 117,52*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 90,97*
€ 117,54*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 112,92*
€ 134,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 112,70*
€ 134,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 105,90*
€ 126,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,10*
€ 117,93
pro Stück
ab 500 Stück
€ 86,67*
€ 103,14
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RS Pro
8086627
ab € 103,11*
Zubehör
RS Pro
8399875
ab € 65,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.