| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91897619 Herst.-Nr.: 3002680 EAN/GTIN: 0662488026806 |
| |
|
| | |
| Opto Sensor Lichtvorhang LX6RSRQ Opto-Sensor, Einweglichtschranke (Empfänger), Empfänger, Kabel mit Steckverbinder, M12 x 1, 5-polig, 0.15 m, Schutzart IP65, Erfassungsfeldhöhe 143 mm, Betriebsspannung: 10..30 VDC, anschlussprogrammierbar für reduzierte Reichweite, 2 Nutensteine inklusive M5 Schrauben im zur Wandmontage Lieferumfang enthalten, Mindestobjektgröße 5,6 mm, max. Reichweite: 200 mm Weitere Informationen: | | Ausführung des Schaltausgangs des OSSD: | PNP/NPN | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckverbinder M12 | Breite des Sensors: | 25,4 mm | Höhe des Sensors: | 189,6 mm | Länge des Sensors: | 31,8 mm | Umgebungstemperatur: | -20..70 °C | Reaktionszeit: | 1,6 ms | Auflösung des Lichtvorhangs: | 5,6 mm | Schutzfeldhöhe: | 143 mm | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 86 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 368,59* | € 414,32* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 371,35* | € 418,78* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 374,91* | € 422,07* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 377,14* | € 423,56* | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 389,71* | € 432,28* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|