Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trennschaltverstärker KCD2-ST-2


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trennschaltverstärker KCD2-ST-2
Trennschaltverstärker KCD2-ST-2
Artikel-Nr.:
     3517B-91879385
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     214247
EAN/GTIN:
     4050143061709
Suchbegriffe:
Isolationsverstärker
Trennverstärker
pepperl+fuchs proz. trennverstärker
trennverstärker

Trennschaltverstärker KCD2-ST-2

v_shortname: Schaltverstärker, Sicherheits-Integritätslevel: SIL 2, Systematische Eignung: SC 3, Signaltyp: Binäreingang, Anzahl der Kanäle: 2, Feldseite Gerät: NAMUR-Sensor, potenzialfreier Kontakt, Übertragungsrichtung: zur Steuerung, Funktionen: Leitungsfehlerüberwachung, Versorgung: 24 V DC, Anschluss Versorgung: Klemmen oder Power Rail, Anschlussart: Schraubklemmen, Gehäusebreite: 12,5 mm, Umgebungstemperatur: -20 .
Weitere Informationen:
Art der Spannungsversorgung:
aktiv
Anzahl der Eingänge nach NAMUR:
1
Anzahl der Eingänge, potentialfrei:
1
Anzahl der Kanäle:
2
SIL nach IEC 61508:
2
Breite:
12,5 mm
Höhe:
119 mm
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Montageart:
Schnappbefestigung Tragschiene
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Trennschaltgerät, Verstärker, Trennschaltverstärker, Schaltverstärker, Binärtrenner
Angebote (7)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 137,66*
€ 161,23*
22 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 137,89*
€ 161,82*
37 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 139,39*
€ 163,70*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 139,56*
€ 163,70*
Frei Haus
ab € 143,19*
€ 167,74*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 161,23*
€ 191,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 160,18*
€ 190,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 151,71*
€ 180,53
pro Stück
ab 10 Stück
€ 146,75*
€ 174,63
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,66*
€ 163,82
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.