Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Positionsschalter HL-5300G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Positionsschalter HL-5300G
Positionsschalter HL-5300G
Artikel-Nr.:
     3517B-91878042
Hersteller:
     Omron
Herst.-Nr.:
     HL-5300G
EAN/GTIN:
     4548583439252
Suchbegriffe:
Endlagenschalter
Endschalter
Grenztaster
Grenzwerttaster

Positionsschalter HL-5300G

Massives Gehäuse, IP65, Federstab
Weitere Informationen:
Breite des Sensors:
33 mm
Durchmesser des Sensors:
6,6 mm
Höhe des Sensors:
183,1 mm
Länge des Sensors:
34 mm
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 125 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V:
3 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 125 V:
4 A
Bemessungsbetriebsstrom Ie bei DC-13, 230 V:
4 A
Schaltfunktion:
sonstige
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Positionsschalter, omron endlagenschalter, endlagenschalter, Schalter, Norm-Grenztaster, Grenzschalter, Norm-Grenzschalter, Einzelpositionsschalter, Einzel-Grenztaster, Standardpositionsschalter
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
26 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 29,10*
€ 39,91*
48 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 29,89*
€ 40,74*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 34,27*
€ 45,46*
€ 3,90*
ab € 34,99*
€ 46,31*
20 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 38,13*
€ 50,03*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,46*
€ 54,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 5 Stück
€ 41,41*
€ 49,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,53*
€ 45,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,27*
€ 40,78
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.