| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91875299 Herst.-Nr.: BOS01CE EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Reflexionslichtschranke BOS 18M-PA-PR20-S4 Unsere Reflexionslichtschranke ist durch großzügige Montagetoleranzen besonders einfach auszurichten. Sie montieren nur ein elektrisches Gerät plus Reflektor. Große Reflektoren gewährleisten hohe Reichweiten. Die Lichtschranken erkennen Objekte unabhängig von Oberfläche, Farbe und Material. Durch einen Polfilter sind sie auch für die Detektion glänzender Objekte geeignet. Weitere Informationen: | | Einstellverfahren: | manuelle Einstellung | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Steckanschluss | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | Schließer (NO) | Betriebsmittel-Schutzklasse: | Schutzklasse 2 | Gehäusebauform: | Zylinder, Gewinde | Durchmesser des Sensors: | 18 mm | Länge des Sensors: | 75 mm | Tastfunktion: | hell-/dunkelschaltend | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: ASI-Kabel, ASI-Leitung, SAI-Buskabel, SAI-Kabel, SAI-Leitung, Sensor-Aktor Kabel, Lichtschranke, Lichtschranken, Kontrasttaster, Lichttaster, Objekterkennungssensor, Referenztaster, Optische Sensorköpfe, Optischer Sensorkopf, Optoelektronischer Sensor, Reflexionslichtschranke, Reflexlichtschranke, balluff lichttaster, as-i kabel, reflektions- lichtschranke |
| | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 16 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 74,98* | € 91,18* | | | | | 10 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,99* | € 94,26* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,95* | ab € 77,65* | € 94,27* | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 89,44* | € 108,37* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 89,47* | € 108,47* | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|