Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Optisch R100 Reflexlichtschranke OBR7500-R100-2EP-IO


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Optisch R100 Reflexlichtschranke OBR7500-R100-2EP-IO
Optisch R100 Reflexlichtschranke OBR7500-R100-2EP-IO
Artikel-Nr.:
     3517B-91871742
Hersteller:
     Pepperl+Fuchs
Herst.-Nr.:
     267075-100001
EAN/GTIN:
     4050143044931
Suchbegriffe:
Lichtschranke
Lichtschranken
Reflexionslichtschranke
Reflexlichtschranke

Optisch R100 Reflexlichtschranke OBR7500-R100-2EP-IO

Betriebsreichweite: 0 ... 7,5 m, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = Pin 4 ), Schaltungsart: Die Schaltungsart des Sensors ist umschaltbar. Der Auslieferungszustand ist: C/Q - BK: NPN Schließer / dunkelschaltend, PNP Öffner / hellschaltend, IO-Link /Q - WH: NPN Öffner / hellschaltend, PNP Schließer / dunkelschaltend, Anschluss: 2 m Festkabel, Betriebsspannung: 10 .
Weitere Informationen:
Vorausfallmeldung:
nein
Mit Zeitfunktion:
nein
Max. Schaltabstand:
10000 mm
Mit Reflektor:
nein
Analogausgang 0 V ... 10 V:
nein
Analogausgang 0 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang 4 mA ... 20 mA:
nein
Analogausgang -10 V ... +10 V:
nein
Mit Kommunikationsschnittstelle Analog:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: pepperl + fuchs reflexions-lichtschranke, reflexlichtschranke, reflexlichtschranke pepperl, Reflexions-Lichtschranke, Zweiweglichtschranke, Reflektionslichtschranke
Angebote (8)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 70,89*
€ 85,71*
40 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 71,30*
€ 85,82*
24 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 70,98*
€ 86,18*
24 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 71,30*
€ 86,24*
21 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 71,68*
€ 86,85*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,71*
€ 101,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 83,98*
€ 99,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 79,80*
€ 94,96
pro Stück
ab 10 Stück
€ 77,13*
€ 91,78
pro Stück
ab 500 Stück
€ 70,89*
€ 84,36
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Pepperl+Fuchs
185398
ab € 21,49*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.