| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91865895 Herst.-Nr.: OJS200 EAN/GTIN: 4021179175425 |
| |
|
| | |
| Einweglichtschranke DC seitliche Optik OJS200 Optische Sensoren, Einweglichtschranke, Quaderförmig Kunststoff, Reichweite 10 m, 2-Leiter, DC, Betriebsspannung: 10...30 V DC, Stromaufnahme: 30 mA, Steckverbindung, M8-Steckverbindung, seitliche Optik, Werkstoff Gehäuse: ABS SEPS, Werkstoff Optik: PMMA Weitere Informationen: | | Lieferumfang des Einwegsystems: | Sender | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Bemessungsschaltabstand: | 10000 mm | Max. Schaltabstand: | 10000 mm | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 21 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 68,45* | € 83,08* | | | | | | | | | | € 5,95* | ab € 70,01* | € 84,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 71,03* | € 85,83* | | | | | | 5 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 72,42* | € 87,30* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 72,67* | € 87,55* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|