| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91864255 Herst.-Nr.: E3X-NA41F 2M EAN/GTIN: 4547648358835 |
| |
|
| | |
| Fotoschalter E3X-NA41F 2M Lichtleiterverstärker, LED-Balkenanzeige, DC, 3-adrig, PNP, kurze Ansprechzeit, 2-m-Kabel Weitere Informationen: | | Anzahl der Halbleiter-Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion: | 1 | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Ausführung des elektrischen Anschlusses: | Kabel | Ausführung des Schaltausgangs: | PNP | Ausführung der Schaltfunktion: | programmierbar/konfigurierbar | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 118,81* | € 144,52* | | | | | 47 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 129,00* | € 151,60* | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 132,36* | € 156,38* | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 148,53* | € 173,66* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 154,19* | € 180,90* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|