| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91845642 Herst.-Nr.: 267075-100538 EAN/GTIN: 4050143351695 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster HGA 267075-100538 Tastbereich: 10 ... 60 mm, Lichtsender: LED, Lichtart: infrarot, Wechsellicht 850 nm, Signalausgang: 2 Gegentaktausgänge, kurzschlussfest, verpolgeschützt, überspannungsfest, Schnittstellentyp: IO-Link ( über C/Q = BK ), Schaltungsart: C/Q - Pin4: NPN Öffner / dunkelschaltend, PNP Schließer / hellschaltend, IO-Link /Q - Pin2: NPN Schließer / hellschaltend, PNP Öffner / dunkelschaltend, Anschluss: Gerätestecker M8 x 1, 4-polig, Betriebsspannung: 10 . Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 115,21* | € 139,12* | | | | | | 35 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 115,74* | € 139,73* | | | | | 8 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 116,48* | € 140,42* | | | | | 20 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 117,31* | € 141,41* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 120,48* | € 144,88* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|