Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Magnetschalter MAK-1213-L-3


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Magnetschalter MAK-1213-L-3
Artikel-Nr.:
     3517B-91842762
Hersteller:
     Bernstein
Herst.-Nr.:
     6316312512
EAN/GTIN:
     4024337023835
Suchbegriffe:
Magnetschalter
Reedkontakt
Reedschalter
bernstein reedkontakt

Magnetschalter MAK-1213-L-3

Elektromechanische Magnetschalter basieren auf Reed-Kontakten, welche ihr elektrisches Verhalten durch Annäherung eines Betätigungsmagneten ändern. Die allstromtauglichen Schalter sind als Schließer, Öffner und Umschalter sowie in bistabil erhältlich.
Weitere Informationen:
Anzahl der kontaktbehafteten Ausgänge mit Meldefunktion:
1
Art der Betätigung:
Magnet
Ausführung der Schnittstelle für sicherheitsgerichtete Kommunikation:
sonstige
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Kabel
Ausführung des Schaltausgangs:
Reedkontakt
Breite des Sensors:
20 mm
Höhe des Sensors:
15 mm
Länge des Sensors:
80,2 mm
Explosionsschutz-Kategorie für Gas:
ohne
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: reedkontakt
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
28 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 35,50*
€ 47,73*
22 Tage
nicht lagernd
€ 4,95*
ab € 35,45*
€ 47,73*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 37,01*
€ 49,50*
Frei Haus
ab € 37,41*
€ 50,49*
20 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 39,10*
€ 52,24*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 49,50*
€ 58,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,09*
€ 58,42
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,56*
€ 53,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,94*
€ 49,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 41,46*
€ 49,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,01*
€ 44,04
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.