| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91841682 Herst.-Nr.: 6141114535 EAN/GTIN: 4024337086311 |
| |
|
| | |
| Positionsschalter Metall D-U1 PA-LINKS Metallgekapselter Grenztaster der sich aufgrund seiner schweren Kapselung und des robusten Aufbaus der Betätiger- und Schaltsysteme besonders für den Einsatz unter rauen Umgebungsbedingungen eignet. Schutzart IP 65. Gehäuse AL-Druckguss, Deckel AL-Blech, mit 2 Kabeleinführungen für Durchverdrahtungen, Deckelschrauben unverlierbar. Weitere Informationen: | | Breite des Sensors: | 82 mm | Höhe des Sensors: | 44 mm | Länge des Sensors: | 94 mm | Bemessungsbetriebsstrom Ie bei AC-15, 230 V: | 3 A | Schaltfunktion: | Schleichschaltglied | Schaltfunktion verrastend: | nein | Ausgang elektronisch: | nein | Zwangsöffnung: | nein | Anzahl der sicherheitsgerichteten Hilfskontakte: | 1 |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 29 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 103,78* | € 123,49* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 106,04* | € 126,55* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 110,36* | € 131,71* | | | | | 20 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 113,68* | € 135,69* | | | | | 28 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 116,16* | € 139,03* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|