| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91834356 Herst.-Nr.: 199813 EAN/GTIN: 4050143022533 |
| |
|
| | |
| Reflexionslichttaster energetisch 199813 Tastbereich: 50 ... 400 mm einstellbar, Lichtsender: LED, Lichtart: rot, Wechsellicht , 640 nm, Signalausgang: N-Kanal MOSFET, kurzschlussfest, Schaltungsart: hellschaltend, Anschluss: 2 m Kabel, 3 x 0,34 mm2, PVC, Betriebsspannung: 20 ... 250 V AC/DC, Umgebungstemperatur: -20 ... 60 °C (-4 ... 140 °F) Weitere Informationen: | | Vorausfallmeldung: | nein | Mit Zeitfunktion: | nein | Mit Reflektor: | nein | Analogausgang 0 V ... 10 V: | nein | Analogausgang 0 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang 4 mA ... 20 mA: | nein | Analogausgang -10 V ... +10 V: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle Analog: | nein | Mit Kommunikationsschnittstelle AS-Interface: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 17 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 66,25* | € 81,91* | | | | | 19 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 67,28* | € 82,80* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 73,96* | € 90,61* | | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 75,58* | € 92,46* | | | | | 7 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 77,58* | € 95,33* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|