Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reflektor TK 40 x180.1-Set


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91830846
Hersteller:
     Leuze electronic
Herst.-Nr.:
     50130291
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Reflektor für Lichtschranken
reflektor für lichtschranken

Reflektor TK 40 x180.1-Set

Bauform: rechteckig
Tripplegröße: 3 mm
Reflexionsfläche: 36 mm x 176 mm
Werkstoff: Kunststoff
Trägermaterial: Kunststoff
Chemische Bezeichnung Werkstoff: PMMA8N
Befestigung: Rückseite kann beklebt werden
Weitere Informationen:
Form:
rechteckig
Höhe:
181 mm
Breite:
41 mm
Befestigung selbstklebend:
nein
Mit Gewindebolzen:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (6)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
33 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 8,58*
€ 12,35*
13 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 8,97*
€ 12,88*
Lager 3517
€ 4,98*
ab € 9,99*
€ 14,28*
25 Tage
unbekannt
€ 15,90*
ab € 10,86*
€ 15,40*
€ 3,90*
ab € 11,45*
€ 16,20*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 14,28*
€ 16,99
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,26*
€ 16,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 13,75*
€ 16,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 12,69*
€ 15,10
pro Stück
ab 20 Stück
€ 12,09*
€ 14,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,99*
€ 11,89
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,98*
ab € 250,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.