| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91806619 Herst.-Nr.: 8900545 EAN/GTIN: 4047101229837 |
| |
|
| | |
| Feldbusleitung 4-polig RKV-FBY48YE-10M/5D Feldbusleitung für Feldbussysteme, nach IEC61158-2, 4-polig, Feldbusleitung, Typ A nach IEC 61158-2, PVC-Außenmantel, Farbe gelb, Öl-, Gas- und Sonnenlichtbeständig, Temperaturbereich -40 ... +75 °C, Kabelquerschnitt: 18/7 AWG (0.8 mm2), Kabellänge: 10 Meter, Kupplung gerade 7/8 , Edelstahl, Ende offen Weitere Informationen: | | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Anschlussleitung, Verbindungsleitung, Anschlusskabel, Verbindungskabel, Leitungsdose |
| | |
| | | Angebote (3) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 70,21* | € 90,42* | | | | | | 25 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 70,37* | € 90,54* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 71,88* | € 92,25* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|