Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Sicherheitslichtvorhang Sender SLLE40-1610P8


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Sicherheitslichtvorhang Sender SLLE40-1610P8
Sicherheitslichtvorhang Sender SLLE40-1610P8
Maßzeichnung
Artikel-Nr.:
     3517B-91806393
Hersteller:
     Hans Turck
Herst.-Nr.:
     3089087
EAN/GTIN:
     0662488890872
Suchbegriffe:
Lichtgitter
Lichtvorhang
Sicherheitslichtschranke
lichtgitter turck

Sicherheitslichtvorhang Sender SLLE40-1610P8

Sicherheitstechnik, Sicherheitslichtvorhang, Sender, Sicherheitslichtvorhang Typ 4 gemäß IEC 61496-1 & 61496-2, Kategorie 4 Ple gemäß EN ISO 13849-1, SIL 3 gemäß IEC 61508 & SIL 3 CL3 gemäß IEC 62061, schock- und vibrationsfest gemäß IEC 61496-1, robustes Gehäuse, Schutzart IP67, Diagnosedisplay zur Zustands- und Fehleranzeige, Überwachungsfeldhöhe L: 1610 mm, Betriebsspannung: 24 VDC, optische Ausrichthilfe, keine Blindzone, Auflösung: 40 mm, max.
Weitere Informationen:
Ausblendung möglich:
ja
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Steckverbinder M12
Breite des Sensors:
36 mm
Höhe des Sensors:
1615 mm
Länge des Sensors:
45 mm
Kaskadierbar:
nein
Umgebungstemperatur:
-20..55 °C
Mit Mutingfunktion:
nein
Reaktionszeit:
14,6 ms
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: lichtgitter
Angebote (5)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 1.391,05*
€ 1.479,14*
28 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 1.398,27*
€ 1.480,05*
Frei Haus
ab € 1.406,42*
€ 1.493,22*
21 Tage
unbekannt
€ 6,99*
ab € 1.428,24*
€ 1.508,79*
86 Tage
nicht lagernd
Frei Haus
ab € 1.454,35*
€ 1.540,31*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.479,14*
€ 1.760,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.459,31*
€ 1.736,58
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.415,45*
€ 1.684,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.400,61*
€ 1.666,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.391,05*
€ 1.655,35
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.