Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig DG1-357D5FB-C21C


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bild zur Produktgruppe
Bild zur Produktgruppe
Artikel-Nr.:
     3517B-91785759
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     9703-1006-00P
EAN/GTIN:
     4015081772124
Suchbegriffe:
Frequenzumrichter
eaton frequenzumrichter
frequenzumrichter
frequenzumrichter 500v

Frequenzumrichter 500 V AC, 3-phasig DG1-357D5FB-C21C

Frequenzumrichter, Typkenner: DG1, Bemessungsbetriebsspannung: Ue = 600 V AC, 3-phasig, Ausgangsspannung bei Ue: U2 = 600 V AC, 3-phasig, Netzspannung (50/60Hz): ULN = 500 (-10%) - 600 (+10%) V, Bemessungsbetriebsstrom bei 150 % Überlast: Ie = 7.5 A, Hinweis: Bemessungsbetriebsstrom bei einer Schaltfrequenz von 1 - 6 kHz und einer Umgebungstemperatur von +50 °C für 150 % Überlast und +40 °C für 110 % Überlast, Bemessungsbetriebsstrom bei 110 % Überlast: Ie = 10 A, Hinweis: Überlastzyklus für 60 s alle 600 s, Zugeordnete Motorleistung Hinweis: für normale vierpolige, innen- und außenbelüftete Drehstrom-Asynchronmotoren mit 1500 min-1 bei 50 Hz bzw.
Weitere Informationen:
Netzspannung:
525..600 V
Netzfrequenz:
50/60 Hz
Eingangsphasenzahl:
3
Ausgangsphasenzahl:
3
Max. Ausgangsfrequenz:
400 Hz
Max. Ausgangsspannung:
600 V
Nennausgangsstrom I2N:
7,5 A
Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
5,5 kW
Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung:
3,7 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Weitere Suchbegriffe: Frequenzumsetzer, Motorregelung, Motorregler, Motorsteller, Frequenzumformer, Umrichter, Frequenzregler, Drehzahlsteller, Drehzahlregler
Angebote (3)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
Frei Haus
ab € 996,99*
€ 1.067,24*
20 Tage
unbekannt
€ 5,90*
ab € 1.000,19*
€ 1.067,75*
Frei Haus
ab € 1.005,17*
€ 1.077,24*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.067,24*
€ 1.270,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.049,67*
€ 1.249,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.025,37*
€ 1.220,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.008,89*
€ 1.200,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 996,99*
€ 1.186,42
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.