| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91779629 Herst.-Nr.: 198864 EAN/GTIN: 4015081969227 |
| |
|
| | |
| Drehzahlsteller 8.5A 4kW RASP5-8400#198864 RASP5-8400A31-412R111S1_Drehzahlsteller, 8.5 A, 4 kW, Sensor-Eingang 4, AS-Interface®, S-7.4 für 31 Teilnehmer, HAN Q4/2, mit Reparaturschalter, mit Bremswiderstand, STO (Safe Torque Off), mit Lüfter Weitere Informationen: | | Netzspannung: | 380..480 V | Netzfrequenz: | 50/60 Hz | Eingangsphasenzahl: | 3 | Ausgangsphasenzahl: | 3 | Max. Ausgangsfrequenz: | 500 Hz | Max. Ausgangsspannung: | 500 V | Nennausgangsstrom I2N: | 8,5 A | Max. abgegebene Leistung bei quadrat. Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 4 kW | Max. abgegebene Leistung bei linearer Belastung bei Bemessungsausgangsspannung: | 4 kW | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild (ähnlich) |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (7) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | Frei Haus | ab € 1.150,03* | € 1.257,53* | | | | | | 167 Tage | | | | | Frei Haus | ab € 1.152,21* | € 1.258,50* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 1.152,56* | € 1.258,50* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 1.197,68* | € 1.309,52* | | | | | 18 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 1.299,86* | € 1.415,84* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|