Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kurzschlussschutzschalter lu 0.4A lrm 6.2A PKM0-0,4


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelansicht
Artikelansicht
Artikel-Nr.:
     3517B-91778189
Hersteller:
     Eaton
Herst.-Nr.:
     072722
EAN/GTIN:
     4015080727224
Suchbegriffe:
Eaton-Motorschutzrelais
Eaton-Motorschutzschalter
Eaton-Motorstarter
Eaton-Motorstartmodul

Kurzschlussschutzschalter lu 0.4A lrm 6.2A PKM0-0,4

Motorschutzschalter nach IEC/EN60947, 3-polig Baugröße PKM0, mit unverzögertem Kurzschlußauslöser, Schraub und Schnappmontage, mit Schraubklemmen, Kappeneinbaumaß 45mm, Bemessungsbetriebsspannung Ue 690V, Schutzart IP20, fingersicher nach VDE 0106 T. 100, lieferbares Zubehör: Hilfsschalter, Spannungsauslöser, Schaltantrieb, Clipsplatte
Weitere Informationen:
Überlastauslöser Stromeinstellung:
0 A
Einstellbereich des unverzögerten Kurzschlussauslösers:
6,2 A
Mit thermischem Schutz:
nein
Phasenausfallempfindlich:
nein
Auslösetechnik:
magnetisch
Bemessungsbetriebsspannung:
690 V
Bemessungsdauerstrom Iu:
0,4 A
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 230 V:
0,06 kW
Bemessungsbetriebsleistung bei AC-3, 400 V:
0,09 kW
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Angebote (10)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
12 Tage
nicht lagernd
€ 4,45*
ab € 37,26*
€ 47,93*
1 Tag
2
€ 4,99*
ab € 38,62*
€ 49,49*
27 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 38,70*
€ 49,76*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 41,63*
€ 53,09*
Frei Haus
ab € 43,54*
€ 55,45*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 53,09*
€ 63,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,56*
€ 62,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,20*
€ 57,36
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,28*
€ 56,26
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,07*
€ 54,82
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,63*
€ 49,54
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Eaton
073184
ab € 22,33*
Zubehör
Eaton
073195
ab € 23,19*
Zubehör
Eaton
288793
ab € 38,30*
Zubehör
Eaton
082881
ab € 29,62*
Zubehör
Eaton
142529 PKZM0-XC45L
ab € 7,56*
Zubehör
Eaton
063961 B3.0/2-PKZ0
ab € 7,13*
Zubehör
Eaton
072908 E-PKZ0-GR
ab € 12,88*
Zubehör
Eaton
032721 H-B3-PKZ0
ab € 1,13*
Zubehör
Eaton
106137
ab € 34,44*
Zubehör
Eaton
220230 MVS-D0-EM
ab € 7,31*
Zubehör
Eaton
179646 PKZM0-XDM15ME
ab € 3,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.