| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91664798 Herst.-Nr.: LA9G4101 EAN/GTIN: 3606481915610 |
| |
|
| | |
| Duplexklemmen Bausatz - TeSys Giga Schütz LA9G4101 TeSys Duplexklemmen Bausatz für TeSys control - Giga Leistungsschütz der Größe 115-225. Anschlussverlängerungen Bausatz 4 Polig für Einspeisung oder Abgang zur Anpassung der Anschlüsse an die Umgebungsbedingungen. Zum Festhalten der Kabel beim Austausch des Schützes, um die Neuinstallation zu beschleunigen und zu erleichtern. Für Nennströme bis zu 225 A einsetzbar. Weitere Informationen: | | Art des Zubehörs/Ersatzteils: | Anschlusstechnik | Zubehör: | ja | Ersatzteil: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 28,26* | € 37,12* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 28,17* | € 37,24* | | | | | | | | | | € 3,90* | ab € 28,78* | € 37,87* | | | | | 19 Tage | | | | | € 6,99* | ab € 30,27* | € 39,95* | | | | | | | | | | € 8,95* | ab € 30,34* | € 41,08* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|