Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LOGO!POWER 5V/6,3A 6EP3311-6SB00-0AY0


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
LOGO!POWER 5V/6,3A 6EP3311-6SB00-0AY0
LOGO!POWER 5V/6,3A 6EP3311-6SB00-0AY0
Artikel-Nr.:
     3517B-91650351
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33116SB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154792
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil

LOGO!POWER 5V/6,3A 6EP3311-6SB00-0AY0

LOGO!POWER 5 V / 6,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 5 V / 6,3 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb.
Weitere Informationen:
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
1. Ausgangsspannung:
5 V
Max. Ausgangsstrom 1:
6,3 A
Ausgangsspannung einstellbar:
ja
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6,3 A
Kurzschlussfest:
ja
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild (ähnlich)
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, SPS-Stromversorgung, Netzgleichrichter, Stromversorgung, Netzteil, Netzteilmodul, Schaltnetzteil, SPS-Netzteil, Kompaktnetzteil, Kompaktstromversorgung, Netzgerät, Kompaktnetzgerät, Stromversorgungsbaugruppe
Angebote (16)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 79,21*
€ 93,75*
€ 4,00*
ab € 78,12*
€ 93,76*
19 Tage
nicht lagernd
€ 5,90*
ab € 79,28*
€ 94,05*
22 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 79,58*
€ 94,09*
Frei Haus
ab € 82,37*
€ 97,42*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 93,75*
€ 111,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,79*
€ 108,04
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,99*
€ 104,71
pro Stück
ab 10 Stück
€ 86,20*
€ 102,58
pro Stück
ab 500 Stück
€ 79,21*
€ 94,26
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.