Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Stromversorgung LOGO!Power, 1-phasig DC 5 V/6,3 A


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktansicht
Produktansicht
Schaltbild
Maßzeichnung
Produktbild Vorderseite
Anschlussbild
Piktogramm/Symbol
Produktfamilienansicht
Artikel-Nr.:
     C7890-6EP33116SB000AY0
Hersteller:
     Siemens
Herst.-Nr.:
     6EP33116SB000AY0
EAN/GTIN:
     4025515154792
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Gleichstromversorgung
DIN-Netzteil
Hutschienen Netzgerät
Hutschienen Netzteil
LOGO!POWER 5 V / 6,3 A Geregelte Stromversorgung Eingang: AC 100-240 V Ausgang: DC 5 V / 6,3 A *EX-Zulassung nicht mehr verfügbar* Die Mini-Netzgeräte LOGO!Power im Design der LOGO!8-Module bieten viel Leistung auf kleinstem Raum. Der gute Wirkungsgrad über den gesamten Lastbereich und die geringe Verlustleistung im Leerlauf garantieren einen effizienten Betrieb. Der Weitbereichseingang für 1-phasige Netze und für Gleichspannungsnetze, sowie die Leistungsreserve beim Einschalten kapazitiver Lasten, erfüllen Anforderungen zahlreicher Applikationen. Einen universellen Einsatz ermöglichen auch der große Temperaturbereich und umfangreicheZertifizierungen. Die zuverlässigen Stromversorgungen mit ihrem flachen stufenförmigen Gehäuse lassen sich höchst flexibel integrieren - beispielsweise in Installationsverteilern. Egal welche Branche, egal welche Anforderung - Siemens bietet zuverlässige und effiziente Stromversorgungen für jede Anlage.
Weitere Informationen:
Stabilisiert:
true
Direktmontage möglich:
true
Geeignet für Reiheneinbau:
true
Ausführung des elektrischen Anschlusses:
Schraubanschluss
Einbauhöhe:
130 mm
1. Ausgangsspannung:
5 V
Spannungsart der Versorgungsspannung:
AC/DC
Ausgangsspannung einstellbar:
true
Einbaubreite:
54 mm
Breite:
54 mm
Tiefe:
53 mm
Höhe:
90 mm
Ausgangsspannung geregelt:
true
Nennwert Ausgangsstrom 1:
6.3 A
Max. Ausgangsstrom 1:
6.3 A
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 50 Hz:
240 V
Wandmontage möglich:
true
Tragschienenmontage möglich:
true
Bemessungsversorgungsspannung bei AC 60 Hz:
100 V
Leistungsabgabe:
31.5 W
Kurzschlussfest:
true
Schutzart (IP):
IP20
Nennwert Ausgangsspannung 1:
5 V
Gefahrstoff:
Umweltgefährlich (N) | k.A.
Weitere Suchbegriffe: Redundanzmodul, DIN-Schienen Schaltnetzteil, Hutschienen Schaltnetzteil, LOGO! Zubehör, Geregeltes Netzteil, Linear geregeltes Netzteil, Netzteil geregelt, Schaltnetzteil geschlossen, siemens din-schienen schaltnetzteil, din-schienen schaltnetzteil, 1-phasig, Stromversorgung, Netzteil, Netzgerät, schmale Bauform, dezentral, Schaltnetzteil, geringe Verlustleistung, energieeeffizient, platzsparend, Mini-Netzgeräte, flach, stufenförmigen Gehäuse, LOGO!-Design, LOGO!8-Module, Gleichspannungsnetz, Installationsverteiler, LOGO!Power, 5 V
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 78,10*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 94,38*
€ 112,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 90,92*
€ 108,19
pro Stück
ab 3 Stück
€ 90,38*
€ 107,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 87,24*
€ 103,82
pro Stück
ab 10 Stück
€ 85,23*
€ 101,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,10*
€ 92,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.