| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91573663 Herst.-Nr.: LVS04952 EAN/GTIN: 3606481879394 |
| |
|
| | |
| PrismaSeT-P, Schottung Form 4,für Kabeleinf LVS04952 PrismaSeT P. Schottung Form 4 für Kabeleinführungsplatte mit einer Höhe von 5-6 Moduleinheiten. Weitere Informationen: | | Ausführung: | blind | Typ: | sonstige | Breite: | 400 mm | Höhe: | 300 mm | Tiefe: | 4 mm | Werkstoff: | Kunststoff | Oberflächenschutz: | unbehandelt | Schutzart (NEMA): | 1 | Vorprägungen: | nein | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (8) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 3,66* | € 5,55* | | | | | | 20 Tage | | | | | € 4,45* | ab € 3,67* | € 5,56* | | | | | 22 Tage | | | | | € 4,95* | ab € 3,78* | € 5,73* | | | | | 13 Tage | | | | | € 5,95* | ab € 3,85* | € 5,83* | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 4,11* | € 6,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|