Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Seitenwände, 2000x400 SPM2004R5 (VE2)


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Artikelbild
Artikelbild
Artikelbild
Artikel-Nr.:
     3517B-91572808
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     SPM2004R5
EAN/GTIN:
     8713574127524
Suchbegriffe:
Seitenwand Schaltschrank
seitenwand schaltschrank

Seitenwände, 2000x400 SPM2004R5 (VE2)

Seitenwände, 2000x400, Stahlblech
Weitere Informationen:
Geeignet als Seitenwand:
ja
Geeignet als Rückwand:
nein
Breite:
400 mm
Höhe:
2000 mm
Werkstoff:
Stahl
Ausführung der Oberfläche:
pulverbeschichtet
Farbe:
grau
RAL-Nummer:
7035
Mit Kabeleinführung:
nein
Mit Schloss:
nein
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (4)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
25 Tage
nicht lagernd
€ 7,90*
ab € 101,75*
€ 126,88*
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 102,83*
€ 127,88*
3 Tage
7
€ 75,00*
ab € 103,11*
€ 128,63*
Frei Haus
ab € 106,80*
€ 133,04*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 127,88*
€ 152,18
pro Stück
ab 2 Stück
€ 127,03*
€ 151,17
pro Stück
ab 5 Stück
€ 119,36*
€ 142,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 117,30*
€ 139,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 102,83*
€ 122,37
pro Stück
1 Stück enthält 1 Paar (ab € 102,83* pro Paar)
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.