Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Multi-Durchführung-3 FL21 EHTC213G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Multi-Durchführung-3 FL21 EHTC213G
Artikel-Nr.:
     3517B-91570783
Hersteller:
     nVent HOFFMAN
Herst.-Nr.:
     EHTC213G
EAN/GTIN:
     6410034630014
Suchbegriffe:
Flanschplatte
flanschplatte

Multi-Durchführung-3 FL21 EHTC213G

Multi-Durchführung-3 FL21, IP65, RAL7035
Weitere Informationen:
Ausführung:
blind
Breite:
300 mm
Höhe:
210 mm
Tiefe:
25 mm
Werkstoff:
Kunststoff
Oberflächenschutz:
unbehandelt
Vorprägungen:
ja
Hinweis zur Abbildung:
Produktbild
Angebote (2)
Lagerstand
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 3517
€ 5,46*
ab € 8,37*
€ 11,94*
€ 3,90*
ab € 9,48*
€ 13,51*
Preise: Lager 3517
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 11,94*
€ 14,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 11,87*
€ 14,13
pro Stück
ab 5 Stück
€ 11,33*
€ 13,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 10,83*
€ 12,89
pro Stück
ab 20 Stück
€ 10,47*
€ 12,46
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 8,37*
€ 9,96
pro Stück
Lagerstand: Lager 3517
Versand: Lager 3517
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,46*
ab € 150,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.