| |
|
| Artikel-Nr.: 3517B-91560767 Herst.-Nr.: 2CPX052403R9999 EAN/GTIN: 4011617524038 |
| |
|
| | |
| Blendrahmen m. Befestigung 2FB, 7-reihig CR27 ComfortLine Blendrahmen und Befestigungsmaterial für Zähler- und Wandschränke in der Farbe: Weiß, RAL 9016. Weitere Informationen: | | Ausführung: | sonstige | Ausführung als Sichttür: | nein | Ausführung als Tür für Trennschalterverriegelung: | nein | Breite: | 600 mm | Höhe: | 1150 mm | Tiefe: | 75 mm | EMV-Ausführung: | nein | Werkstoff: | Stahl | Ausführung der Oberfläche: | pulverbeschichtet | Hinweis zur Abbildung: | Produktbild |
|
| | |
| | | |
| | | Angebote (6) | | |
| | Lagerstand | | | Versand | | | | | | | | | | | 27 Tage | | | | | € 7,90* | ab € 106,36* | € 130,57* | | | | Lager 3517 | | | | | | € 5,46* | ab € 108,39* | € 132,78* | | | | | | 22 Tage | | | | | € 5,90* | ab € 111,26* | € 136,96* | | | | | | | | | | Frei Haus | ab € 113,07* | € 138,15* | | | | | 21 Tage | | | | | € 5,50* | ab € 117,28* | € 144,21* | | | | | | | | | | | | | | | | | Preise: Lager 3517 | | Bestellmenge | Netto | Brutto | Einheit | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| | | | | Lagerstand: Lager 3517 | | Versand: Lager 3517 | | | | | | Bestellwert | Versand | ab € 0,00* | € 5,46* | | ab € 150,00* | Frei Haus |
|
| | | | | Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 3517 | | | Zeitraum: | innerhalb von 14 Tagen | Verpackungszustand: | Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung | Warenzustand: | unbenutzt | Rücksendekosten: | trägt der Kunde | Bearbeitungsgebühr: | 20% des Warenwertes, mindestens aber € 7,50* | Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen. |
|
| | | | | | | |
|